PFERD POLI-STIFT PF ZY 1220 6 AR 220 GR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 1220/6 AR 220 GR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 1220/6 AR 220 GR
Rubix:23083902
Fabrikant:41231120
EAN:4007220145302
PFERD POLI-STIFT PF ZY 1220 6 AR 220 GR
Technische samenvatting
Materiaalaluminiumoxide
Korrel220
Wieldiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1220 6 AR 220 GR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.

Toepassingen

Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel220
Wieldiameter12 mm
Breedte20 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
49,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen