PFERD POLI-STIFT PF ZY 1530 6 AW 120 LR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 1530/6 AW 120 LR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 1530/6 AW 120 LR
Rubix:23083980
Fabrikant:41240212
EAN:4007220145500
PFERD POLI-STIFT PF ZY 1530 6 AW 120 LR
Technische samenvatting
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1530 6 AW 120 LR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.

Toepassingen

Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter15 mm
Breedte30 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,30 excl. BTW
/ 10 stuks
60,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen