PFERD POLI-STIFT PF ZY 3232 6 CN 150 PUR-MH

Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH
Rubix:23083858
Fabrikant:41293415
EAN:4007220535295
PFERD POLI-STIFT PF ZY 3232 6 CN 150 PUR-MH

Technische samenvatting

Materiaalvolhardmetaal
Korrel150
Wieldiameter32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 3232 6 CN 150 PUR-MH


Poliflex® fijnslijpgereedschappen in binding PUR zijn gemaakt van groen siliciumcarbide (SiC). De binding PUR is zeer zacht. Het is verkrijgbaar in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH). De binding PUR is gevuld met gelijkmatig verdeelde slijpkorrels. De open structuur en elasticiteit van de binding zorgen voor een uitstekende aanpassing aan contouren en soepel, koel slijpen.
Polishing pins Pf Zy 3232 6 Cn 150 Pur-Mh

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van oppervlakken van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte slijpafwerking. De zachte binding in combinatie met de specifieke vorm van de SiC-slijpkorrels zorgt voor soepel slijpen. De agressiviteit kan worden gevarieerd afhankelijk van de hardheidsgraad.

Toepassingen

Eindschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op speciale staalconstructies (roestvrij staal). Opruwen voor het polijsten van onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalvolhardmetaal
Korrel150
Wieldiameter32 mm
Breedte32 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
€ 51,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen