PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-MH

Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-MH

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-MH
Rubix:23083854
Fabrikant:41293215
EAN:4007220535240
PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-MH

Technische samenvatting

Materiaalvolhardmetaal
Korrel150
Wieldiameter20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-MH


Poliflex® fijnslijpgereedschappen in binding PUR zijn gemaakt van groen siliciumcarbide (SiC). De binding PUR is zeer zacht. Het is verkrijgbaar in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH). De binding PUR is gevuld met gelijkmatig verdeelde slijpkorrels. De open structuur en elasticiteit van de binding zorgen voor een uitstekende aanpassing aan contouren en soepel, koel slijpen.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van oppervlakken van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte slijpafwerking. De zachte binding in combinatie met de specifieke vorm van de SiC-slijpkorrels zorgt voor soepel slijpen. De agressiviteit kan worden gevarieerd afhankelijk van de hardheidsgraad.

Toepassingen

Eindschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op speciale staalconstructies (roestvrij staal). Opruwen voor het polijsten van onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvolhardmetaal
Korrel150
Wieldiameter20 mm
Breedte30 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
€ 89,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen