PFERD LAPPENSCHIJF TR 12510-20 DOEK ZACHT

Polijstmop, zacht 125x10x20mm

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TR 12510-20 TW
Rubix:23086238
Fabrikant:44271255
EAN:4007220294185
PFERD LAPPENSCHIJF TR 12510-20 DOEK ZACHT

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAPPENSCHIJF TR 12510-20 DOEK ZACHT


Stoffenringen worden gebruikt voor voorpolijsten en hoogglanspolijsten met polijstpasta's.
Als u een zeer gladde oppervlakteafwerking wilt bereiken, gebruik dan meerdere of zelfs alle varianten achter elkaar.
Stoffenringen zijn verkrijgbaar in vier soorten: ST (sisalstof) = grof voorpolijsten TH (harde stof) = voorpolijsten TW (zachte stof) = hoogglanspolijsten FL (flanel) = hoogglanspolijsten/polijsten •Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring20 mm
Aangepaste tariefcode59119099
24,75 excl. BTW
/ 5 stuks
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen