Referenties
Metabo:624965000
Rubix:A0218004
Fabrikant:624965000
EAN:4007430126313

Productdetails : METABO HECHT-POLIJSTVILT ZACHT 155 MM 624965000
Voor het oppoetsen van lakken, NF-metalen en VA-platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 155 mm |
| Toepassing | voor het oppoetsen/polijsten van lakken, non-ferrometalen (nf) en roestvaststalen (va) platen. |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Type opzetstuk | hechtpolijstvilt (klittenband) – zacht polijstvilt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,28 excl. BTW
/ stuk
€ 19,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen