Referenties
Metabo:624916000
Rubix:A0218016
Fabrikant:624916000
EAN:4007430126528



Productdetails : METABO HECHT-POLIJSTSPONS 160X50 MM 624916000
Voor het oppoetsen van verweerde lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Toepassing | voor het oppoetsen van verweerde lak |
| Korrel | grof |
| Type opzetstuk | haak-en-lus (klittenband) polijstspons |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen