Referenties
3M:50472
Rubix:23030657
Fabrikant:7000060158
EAN:4046719174966

Productdetails : 3M PERFECT-IT WAFELPAD COMPOUNDIG ORA DIA75MM 50472
3m-polijstpads worden over het algemeen gebruikt om hologrameffecten of matte vlekken te verwijderen, evenals de schuursporen die zijn achtergelaten door het schuurpapier dat in het vorige proces is gebruikt. Ze worden in combinatie gebruikt met 75 mm 28333- of 64392-polijstmachines, elektrisch tot 203 mm, en met de verschillende polijstpasta’s (zie sectie COMPOUNDS) om een resultaat van topkwaliteit te bieden
Sterke punten
• Cools better thanks to the waffle structure
• The waffle surface provides a sufficient contact area without excessive heat build-up
• Repairs and restores coatings without repainting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37 g |
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | zeer fijn |
| Max. toerental | 47,9 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 442,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen