Referenties
Metabo:631233000
Rubix:A0216603
Fabrikant:631233000
EAN:4007430441249

Productdetails : METABO HECHTPOLIJSTSPONS 160 MM 631233000
Voor het tot op hoogglans polijsten van licht verontreinigde, bekraste oppervlakken. Voor gebruik in combinatie met politoer op gewelfde en vlakke oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Toepassing | voor het tot op hoogglans polijsten van licht verontreinigde en bekraste oppervlakken. geschikt voor gebruik met polijstmiddel op zowel gebogen als vlakke oppervlakken, o.a. met excenterschuurmachines. |
| Type opzetstuk | sxe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,25 excl. BTW
/ stuk
€ 19,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen