GATES TANDRIEM 8MGT 1000 62 POLYCHAIN CARBON VOLT
Poly Ketting Koolstof Volt Tandriem
Zie technische informatieReferenties
Gates:PCV 8MGT 1000 62
Rubix:02351196
Fabrikant:923903125
EAN:5414465492129



Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1000 62 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
De kracht die u wilt, de veiligheid die u nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn noodzakelijk in vluchtige omgevingen, zoals in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain Carbon Volt riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563 norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstofkoorden, weg van de aangedreven kant van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates gebruikt gepatenteerde koolstofvezeltrekkoorden voor meer vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van de achterkant mogelijk is. In combinatie met Gates Poly Chain GT tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan kan tippen aan rollenkettingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,288 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 62 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 125 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 472,41 excl. BTW
/ stuk
€ 571,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen