OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 265 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:265 5MHP 9
Rubix:A0640541
Fabrikant:1980959
EAN:4014486184433
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 265 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte265 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 265 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte265 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden53
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,53 excl. BTW
/ stuk
9,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen