MECALINE PA1012-SLANG NATUREL 4X2,7 -846302 (RO=25M)
POLYAMIDE SLANGEN (PA)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:846302
Rubix:05170628
EAN:3660338081415

Documenten
Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG NATUREL 4X2,7 -846302 (RO=25M)
MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,7 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | pa |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ rol
€ 26,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden