MECALINE PA1012-SLANG GROEN 4X2,7 -25M 846324

POLYAMIDE SLANGEN (PA)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:846324
Rubix:05170612
EAN:3660338081439
MECALINE PA1012-SLANG GROEN 4X2,7 -25M 846324

Technische samenvatting

Binnendiameter2,7 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG GROEN 4X2,7 -25M 846324


MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,7 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Materiaalpa
Lengte rol25 m
€ 21,42 excl. BTW
/ rol
€ 25,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen