FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TGN-300 8048708 (RO=300M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-10X1,5-TGN-300
Rubix:A0006492
Fabrikant:8048708
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TGN-300 8048708 (RO=300M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TGN-300 8048708 (RO=300M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp

Sterke punten

Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water

Toepassingen

Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Materiaaltpe-u(pu)
Lengte rol300 m
Minimale bedrijfsdruk-0,105 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
444,38 excl. BTW
/ rol
537,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen