FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-4X0,75-NT 193403 (RO=50M)

Plastic slang, met goedkeuring voor levensmiddelen (50 meter)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PLN-4X0,75-NT
Rubix:A0006111
Fabrikant:193403
EAN:4052568043919
FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-4X0,75-NT 193403 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,9 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-4X0,75-NT 193403 (RO=50M)


Kunststofslang PLN-4x0,75-NT hoge bestendigheid tegen chemicaliën en hydrolyse. Buitendiameter=4 mm, stromingsrelevante buigradius=25 mm, binnendiameter=2,9 mm, min. buigradius=12 mm, temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,9 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode39173200
€ 69,42 excl. BTW
/ rol
€ 84,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen