Referenties
Gates:PC2 8MGT 1000 62
Rubix:02350112
Fabrikant:927509052
EAN:5412571231571

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 62 POLYCHAIN
Powergrip GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De Powergrip GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.
Sterke punten
• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorigegeneraties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.
Toepassingen
Industrial Application
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 62 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,44 excl. BTW
/ stuk
€ 574,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
