OPTIBELT TANDRIEM 5M 1690 [500MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1690 5M
Rubix:02902072
Fabrikant:1549632
EAN:4014486415131
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1690 [500MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1690 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1690 [500MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht6 g
Profiel5m
Werklengte1690 mm
Breedte riem500 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling5 mm
Aantal tanden338
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,27 excl. BTW
/ millimeter
1,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen