Referenties
Gedore:626 8x9
Rubix:10013221
Fabrikant:6525200
EAN:4010886652527

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 8X9MM - 626 8X9
• uitvoering als DIN 896 vorm A, ISO 2236, ISO 1085
• met 6-kant middenstuk en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, afzonderlijk bestellen)
• geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Pijpsleutel 8x9 mm uitvoering als DIN 896 vorm A, ISO 2236, ISO 1085 met 6-kant middenstuk en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, afzonderlijk bestellen) geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Opening | 8x9 |
| Lengte | 110 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,72 excl. BTW
/ stuk
€ 10,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
