MECALINE PU SLANG ROOD 12X8 25M 894163

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:894163
Rubix:A0327701
EAN:3660338466120
MECALINE PU SLANG ROOD 12X8 25M 894163
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PU SLANG ROOD 12X8 25M 894163


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Materiaalpu
Lengte rol25 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,44 excl. BTW
/ rol
152,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen