FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-BL 551460 (RO=50M)

Slang PEN-12X1,75

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-12X1,75-BL
Rubix:A0006074
Fabrikant:551460
EAN:4052568052454
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-BL 551460 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-BL 551460 (RO=50M)


Kunststofslang PEN-12X1,75-BL Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=12 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=8,4 mm, Min. buigradius=33 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)475x475x115 mm
Logistiek gewicht64,28 g
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Materiaalpe (polyethyleen)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,71 excl. BTW
/ rol
80,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden