GATES TANDRIEM 8MGT 1600 12 POLYCHAIN CARBON VOLT

Polyurethaan synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 1600 12
Rubix:02351246
Fabrikant:923900200
EAN:5414465489822
GATES TANDRIEM 8MGT 1600 12 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1600 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1600 12 POLYCHAIN CARBON VOLT


Poly Chain® GT2 is ontworpen voor optimale prestaties, ook bij aandrijvingen met een hoog koppel en lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een tot 40% hoger vermogen dan eerdere constructies (Poly Chain® GT), terwijl de lange levensduur behouden blijft. Poly Chain® GT2 werkt op Poly Chain® GT-poelies. De constructie is gebaseerd op een innovatief, geavanceerd ontwerp. Het lichaam en de tanden van de riem zijn gemaakt van een unieke polyurethaanverbinding, waardoor de riem sterk en vrijwel ongevoelig is voor slijtage en chemische aantasting. Poly Chain® GT2-riemen zijn een uitstekend alternatief voor rollenkettingen en hoeven niet opnieuw te worden gespannen of gesmeerd. Poly Chain® GT2-aandrijvingen zijn ruimtebesparend, gewichtsbesparend en kostenbesparend en bieden een lange en betrouwbare levensduur.

Sterke punten

•De tanden en het lichaam zijn gemaakt van een lichtgewicht polyurethaancompound, speciaal gemengd voor hechting aan de koorden en het weefsel. Deze uniek samengestelde polyurethaan maakt de riem sterk en vrijwel ongevoelig voor slijtage en chemicaliën. De aramide trekkoorden zorgen voor een buitengewoon hoog vermogen. De flexibele levensduur van aramide is uitzonderlijk en de hoge slagvastheid is bestand tegen schokken en piekbelastingen. De stof die de tanden bedekt, is zeer goed bestand tegen olie, chemicaliën, verontreinigende stoffen, corrosie en slijtage. Het is uitzonderlijk duurzaam en blijft volledig operationeel bij extreme temperaturen van -54 °C tot +85 °C. De stoffen bekleding vermindert de wrijving met de poelie, waardoor temperatuurstijging tot een minimum wordt beperkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,089 g
Profiel8mgt
Werklengte1600 mm
Breedte riem12 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden200
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,23 excl. BTW
/ stuk
152,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen