Referenties
SMC:TUH0858N-20
Rubix:05281063
Fabrikant:00049820
EAN:3618036610406

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0858N-20
De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
•Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0858 (buitendiameter Ø8, binnendiameter Ø5,8)
Kleur: N (doorschijnend)
Rullengte: 20 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0858 (buitendiameter Ø8, binnendiameter Ø5,8)
Kleur: N (doorschijnend)
Rullengte: 20 m rol
Sterke punten
•Harde polyurethaanslang
Standaardtype
Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
Verkrijgbaar op rollen van 20 m en 100 m
Geschikt voor luchttoepassingen
Standaardtype
Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
Verkrijgbaar op rollen van 20 m en 100 m
Geschikt voor luchttoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,8 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan (polyurethaanester) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -1,013 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,61 excl. BTW
/ rol
€ 32,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen