Referenties
SMC:TPS1065W-100
Rubix:A0268880
Fabrikant:TPS1065W-100
EAN:3618036619546
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN TUBING TPS1065W-100
Clean Slang (Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,39 excl. BTW
/ stuk
€ 392,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen