METABO POMPMONTAGESET MSD 1000-HWA MET 1 BINNENSCHROEFDRAAD
Pompmontageset MSD-drukaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0903061243
Rubix:A0218402
Fabrikant:0903061243
EAN:4003665420462

Productdetails : METABO POMPMONTAGESET MSD 1000-HWA MET 1 BINNENSCHROEFDRAAD
Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen, Kogelafvoerkraan met mondstuk: aansluitmogelijkheid voor een 3/4“ tuinslang, Kraanaansluiting: alternatieve aansluitmogelijkheid van een systeem-snelkoppeling, Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor de montage aan de drukaansluiting van alle huiswaterpompen/-automaten met 1†buitenschroefdraad, Wandmontage voorkomt hefboomkrachten van de waterkraan op de huiswaterautomaat, Persluchtslang voor flexibele aansluiting, 8 bar werkdruk - 24 bar max. druk, Bouwlengte ca. 1.000 mm, Bestaande uit:, Persluchtslang, 1 m x 3/4“, Spanklauwklemmen staal-verzinkt, 23-25 mm, Hoek-slangschroefverbinding messing, 1“ BD (binnendraad) x 3/4“ mondstuk, Slangmondstuk met O-ring messing, 3/4“ BD (buitendraad) x 3/4“ mondstuk, Wandschijf messing, 3/4“ BD x 3/4“ BD (binnendraad), Kogelafvoerkraan messing vernikkeld 3/4“ BD (binnendraad) x 1“ BD (buitendraad) x 3/4“ mondstuk, Kraanaansluiting, 1“ BD (binnendraad), Draadafdichtband 12 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pompmontageset msd-drukaansluiting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,25 excl. BTW
/ stuk
€ 86,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen