Referenties
Gates:GT3 304 2MGT 6
Rubix:02301940
Fabrikant:940054088
EAN:5414465983016

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 2MGT 304 6 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 2mgt |
| Werklengte | 304 mm |
| Breedte riem | 6 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 2 mm |
| Aantal tanden | 152 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,87 excl. BTW
/ stuk
€ 10,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
