GATES TANDRIEM GT3 5MGT 300 15 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 300 5MGT 15
Rubix:02300976
Fabrikant:940055249
EAN:5414465316579
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 300 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte300 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 300 15 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte300 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden60
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,24 excl. BTW
/ stuk
23,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen