Referenties
Gates:GT3 1120 8MGT 30
Rubix:02301326
Fabrikant:935650337
EAN:5414465313776

Documenten
Productdetails : (U) GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1120 30 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 1120 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 140 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- gates:GT4 1120 8MGT 30
- rubix:A0029546
- fabrikant:957950337
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 93,40 excl. BTW/ stuk
