Referenties
Gates:GT3 4956 14MGT 55
Rubix:02301650
Fabrikant:935600186
EAN:5414465312021

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 14MGT 4956 55 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 4956 mm |
| Breedte riem | 55 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 354 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
