OPTIBELT TANDRIEM 8M 1096 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1096 8M 20
Rubix:02063268
Fabrikant:1895295
EAN:4014486055023
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1096 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1096 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1096 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte1096 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden137
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,57 excl. BTW
/ stuk
34,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen