GATES TANDRIEM GTX 8MX 912 30 POWERGRIP

Powergrip GTX

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GTX 912 8MX 30
Rubix:02303216
Fabrikant:932750175
EAN:5414465179792
GATES TANDRIEM GTX 8MX 912 30 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel8mx
Werklengte912 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 8MX 912 30 POWERGRIP


Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.

Sterke punten

• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen

Toepassingen

• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mx
Werklengte912 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden114
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,87 excl. BTW
/ stuk
171,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen