GATES TANDRIEM GTX 14MX 966 170 POWERGRIP

Powergrip GTX

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GTX 966 14MX 170
Rubix:02302460
Fabrikant:932750588
EAN:5414465183638
GATES TANDRIEM GTX 14MX 966 170 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel14mx
Werklengte966 mm
Breedte riem170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 14MX 966 170 POWERGRIP


Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.

Sterke punten

• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen

Toepassingen

• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mx
Werklengte966 mm
Breedte riem170 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden69
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.035,17 excl. BTW
/ stuk
2.462,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen