GATES TANDRIEM MXL 1112 012 = 3,05MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:1112 MXL 012
Rubix:02320374
Fabrikant:927741308
EAN:5412571236415
GATES TANDRIEM MXL 1112 012 = 3,05MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte11,12 ''
Breedte riem3,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 1112 012 = 3,05MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielmxl
Werklengte11,12 ''
Breedte riem3,2 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden139
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)282,45 mm
Aangepaste tariefcode40103900
3,23 excl. BTW
/ stuk
3,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen