GATES TANDRIEM XL 60 037 = 9,53MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:60 XL 037
Rubix:02320726
Fabrikant:925722006
EAN:5412571224245
GATES TANDRIEM XL 60 037 = 9,53MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte6 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 60 037 = 9,53MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte6 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden30
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)152,4 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,94 excl. BTW
/ stuk
5,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen