GATES TANDRIEM XL 128 025 = 6,35MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:128 XL 025
Rubix:02320884
Fabrikant:927753956
EAN:5412571263145
GATES TANDRIEM XL 128 025 = 6,35MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte12,8 ''
Breedte riem6,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 128 025 = 6,35MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte12,8 ''
Breedte riem6,4 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden64
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)325,12 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,22 excl. BTW
/ stuk
5,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen