GATES TANDRIEM XL 136 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:136 XL 031
Rubix:02320910
Fabrikant:927742534
EAN:5414465077852
GATES TANDRIEM XL 136 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte13,6 ''
Breedte riem7,94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 136 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte13,6 ''
Breedte riem7,94 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden68
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)345,44 mm
Aangepaste tariefcode40103900
5,45 excl. BTW
/ stuk
6,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen