Referenties
Gates:350 XL 037
Rubix:02321266
Fabrikant:927742566
EAN:5414465078170

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 350 037 = 9,53MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 35 '' |
| Breedte riem | 9,525 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 175 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 889 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 669,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
