GATES TANDRIEM H 570 075 = 19,1MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:570 H 075
Rubix:02321798
Fabrikant:925741057
EAN:5412571225167
GATES TANDRIEM H 570 075 = 19,1MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte57 ''
Breedte riem19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM H 570 075 = 19,1MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielh
Werklengte57 ''
Breedte riem19,05 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden114
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)1447,8 mm
Aangepaste tariefcode40103900
40,22 excl. BTW
/ stuk
48,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen