Kegellager Timken 44162-90025, Buitendiameter: 88.5 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 17.462 mm

Precisie conisch rollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:44162-90025
Rubix:03322846
Fabrikant:100036443
EAN:0053893291529
TIMKEN 44162-90025 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter88,5 mm
Breedte17,462 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 44162-90025 KEGELLAGER ASSY


De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.

Sterke punten

Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op de boring en buitendiameter, wat zorgt voor betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Werktuigmachines; Drukpersen; Walserijen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x88,392x88,392 mm
Logistiek gewicht669 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x101,6x33,274 mm
Gewicht verpakking669 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter88,5 mm
Breedte17,462 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
924,37 excl. BTW
/ stuk
1.118,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen