Kegellager Timken 570-90114, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 80.96 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:570-90114
Rubix:03323775
EAN:0053893059051
TIMKEN 570-90114 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,96 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 570-90114 KEGELLAGER ASSY


Timken 570-90114 is een dubbelrij TDO kegellager assy met boring 68,263 mm en buitendiameter 127 mm. Ontworpen voor hoge radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,96 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,137 kg
Serie565
Totale breedte lager80,96 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr342000 N
857,06 excl. BTW
/ stuk
1.037,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.