Kegellager Timken 42690-30000, Buitendiameter: 101.092 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 31 mm

Precisie kegelrollager kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:42690-30000
Rubix:03322784
Fabrikant:100142438
EAN:0053893288048
TIMKEN 42690-30000 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter77,788 mm
Buitendiameter101,092 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 42690-30000 CONE


De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.

Sterke punten

Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op de boring en buitendiameter, wat zorgt voor betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Werktuigmachines; Drukpersen; Walserijen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,988x101,092x101,092 mm
Logistiek gewicht910 g
Afmeting verpakking (D x B x H)131,826x131,826x33,274 mm
Gewicht verpakking909,9 g
Binnendiameter77,788 mm
Buitendiameter101,092 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
470,97 excl. BTW
/ stuk
569,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen