STANLEY PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET TORX 4-DLG STHT0-62630

Precisie Schroevendraaiersets

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:STHT0-62630
Rubix:10133456
EAN:3253560626303
STANLEY PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET TORX 4-DLG STHT0-62630
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET TORX 4-DLG STHT0-62630


Multi-blade sets include convenient in-handle blade storage

Sterke punten

• Multibit-set met handige opslag van bladen in de handgreep
• Nauwkeurige klem voor vastzetten van bits
• Conform de desbetreffende DIN & ISOnormen.
• Soft-grip handgreep voor meer comfort en een optimale controle
• Geleverd in handige, herbruikbare opbergdozen
• Inhoud: T6, T7, T8, T9

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)24x133x182 mm
Gewicht verpakking156 g
Aantal elementen4
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,66 excl. BTW
/ stuk
29,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen