FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST INOX ATPST.J6 (SET=6ST)
Schroevendraaierset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:ATPST.J6
Rubix:10560039
EAN:3662424096891

Documenten
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST INOX ATPST.J6 (SET=6ST)
De FACOM Protwist® Inox schroevendraaierset (6-delig) is een koffer die is bedoeld voor gangbare schroefwerkzaamheden. De set combineert sleuf- en Phillips®-schroevendraaiers in de meest gebruikte maten en is afgestemd op de behoeften van werkplaatsen en onderhoudsdiensten.
Kenmerken:
Deze set bevat zes Protwist® schroevendraaiers met een roestvrij stalen blad (referentie X46Cr13). Dit staal beperkt corrosie en garandeert tegelijk een goede slijtvastheid van de randen van het blad. De ergonomische bi-materiaal handgreep zorgt voor een stevige grip en is bestand tegen schokken, slijtage en chemische producten. De markering op het uiteinde van de handgreep maakt het mogelijk om het type schroefkop in één oogopslag te herkennen. De set is geschikt voor werkplekken die worden blootgesteld aan vocht of frequente reiniging.
Specificaties:
• Inhoud van de koffer: 6 Protwist® Inox schroevendraaiers
• Inbegrepen modellen:
– 1 × AT4X100ST – Sleuf 4 × 100 mm
– 1 × AT5.5X100ST – Sleuf 5,5 × 100 mm
– 1 × ATF6.5X150ST – Sleuf 6,5 × 150 mm
– 1 × ATF8X175ST – Sleuf 8 × 175 mm
– 1 × ATP1X100ST – Phillips® PH1 × 100 mm
– 1 × ATP2X125ST – Phillips® PH2 × 125 mm
• Totaalgewicht van de koffer: 620 g
• Materiaal van het blad: roestvast staal (ref: X46Cr13)
• Type handgreep: ergonomisch, bi-materiaal
Normen:
• ISO 2380-1: definieert de afmetingen en toleranties van sleufschroevendraaiers voor een nauwkeurige passing in de schroef
• ISO 2380-2: specificeert de eisen inzake mechanische prestaties en sterkte voor sleufschroevendraaiers
• ISO 8764-1: specificeert de afmetingen en eisen voor schroevendraaiers met Phillips®-kruiskop
• ISO 8764-2: definieert de afmetingen en kenmerken van Phillips® schroevendraaiers
Kenmerken:
Deze set bevat zes Protwist® schroevendraaiers met een roestvrij stalen blad (referentie X46Cr13). Dit staal beperkt corrosie en garandeert tegelijk een goede slijtvastheid van de randen van het blad. De ergonomische bi-materiaal handgreep zorgt voor een stevige grip en is bestand tegen schokken, slijtage en chemische producten. De markering op het uiteinde van de handgreep maakt het mogelijk om het type schroefkop in één oogopslag te herkennen. De set is geschikt voor werkplekken die worden blootgesteld aan vocht of frequente reiniging.
Specificaties:
• Inhoud van de koffer: 6 Protwist® Inox schroevendraaiers
• Inbegrepen modellen:
– 1 × AT4X100ST – Sleuf 4 × 100 mm
– 1 × AT5.5X100ST – Sleuf 5,5 × 100 mm
– 1 × ATF6.5X150ST – Sleuf 6,5 × 150 mm
– 1 × ATF8X175ST – Sleuf 8 × 175 mm
– 1 × ATP1X100ST – Phillips® PH1 × 100 mm
– 1 × ATP2X125ST – Phillips® PH2 × 125 mm
• Totaalgewicht van de koffer: 620 g
• Materiaal van het blad: roestvast staal (ref: X46Cr13)
• Type handgreep: ergonomisch, bi-materiaal
Normen:
• ISO 2380-1: definieert de afmetingen en toleranties van sleufschroevendraaiers voor een nauwkeurige passing in de schroef
• ISO 2380-2: specificeert de eisen inzake mechanische prestaties en sterkte voor sleufschroevendraaiers
• ISO 8764-1: specificeert de afmetingen en eisen voor schroevendraaiers met Phillips®-kruiskop
• ISO 8764-2: definieert de afmetingen en kenmerken van Phillips® schroevendraaiers
Sterke punten
• Minder corrosie: X46Cr13 roestvast staal beperkt roestvorming in vochtige omgevingen
• Hoog gebruikscomfort: ergonomische bi-materiaal handgreep vermindert vermoeidheid
• Bestand tegen intensief gebruik: handgreep bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën
• Snelle identificatie: markering op het uiteinde van de handgreep voor snelle gereedschapskeuze
• Hoog gebruikscomfort: ergonomische bi-materiaal handgreep vermindert vermoeidheid
• Bestand tegen intensief gebruik: handgreep bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën
• Snelle identificatie: markering op het uiteinde van de handgreep voor snelle gereedschapskeuze
Toepassingen
• Industriële onderhoudswerkplaatsen
• De voedingsverwerkingsindustrie en de farmaceutische sector
• Maritieme en offshore-toepassingen
• Precisiewerkplaatsen zoals fijnmechanica, elektronisch onderhoud en laboratoria
• De voedingsverwerkingsindustrie en de farmaceutische sector
• Maritieme en offshore-toepassingen
• Precisiewerkplaatsen zoals fijnmechanica, elektronisch onderhoud en laboratoria
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,51 excl. BTW
/ set
€ 55,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen