ROEBUCK PRECISIE SCHROEVENDRAAIER SET (10-DELIG) 898163
PRECISIESCHROEVENDRAAIERSET 10-DLG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:898163
Rubix:A0730981
Fabrikant:898163
EAN:3660338519079




Documenten
Productdetails : ROEBUCK PRECISIE SCHROEVENDRAAIER SET (10-DELIG) 898163
Een complete set precisieschroevendraaiers voor alle belangrijke toepassingen
Comfort en precisie: precisieschroevendraaiers met ergonomisch bimateriaal handvat en 360° draaibare vingersteunkop
Robuust: S2 stalen kling met mat vernikkelde afwerking en zwarte punt
Gemakkelijk te vervoeren: 1680D heavy-duty nylon polyester opbergkoffer met schroevendraaierhouders
Standaard: ISO2380-1:2004
Comfort en precisie: precisieschroevendraaiers met ergonomisch bimateriaal handvat en 360° draaibare vingersteunkop
Robuust: S2 stalen kling met mat vernikkelde afwerking en zwarte punt
Gemakkelijk te vervoeren: 1680D heavy-duty nylon polyester opbergkoffer met schroevendraaierhouders
Standaard: ISO2380-1:2004
Inhoud van de set:
3 x Slot: 1,5 / 2 / 3 mm
3 x Phillips: n°00 / n°0 / n°1
4 x Torx profiel: T5 / T6 / T8 / T9
Afmetingen van de schroevendraaiers:
Handgreep = 92 mm
Kling = 60 mm
Totaal = 152 mm
Afmetingen van de opbergkoffer: 235 x 80 x 45 mm
3 x Slot: 1,5 / 2 / 3 mm
3 x Phillips: n°00 / n°0 / n°1
4 x Torx profiel: T5 / T6 / T8 / T9
Afmetingen van de schroevendraaiers:
Handgreep = 92 mm
Kling = 60 mm
Totaal = 152 mm
Afmetingen van de opbergkoffer: 235 x 80 x 45 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,83 excl. BTW
/ stuk
€ 49,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden