STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1558
Precisietang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:74620008
Rubix:10126921
EAN:4018754130573




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | plat |
|---|---|
| Gewicht | 22 g |
| Materiaal | chroom-alliagestaal en speciaal veerstaal |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1558
Voor vlakke stekkers met asymmetrisch geplaatste blokkeringen op het contact in stekkerhuizen met twee ontgrendelingskanalen, Seat, Skoda, VW/Audi.
Sterke punten
•for flat plug-in sockets with
asymmetrically positioned
latches in terminals with two
release channels, Seat, Skoda,
VW/Audi
asymmetrically positioned
latches in terminals with two
release channels, Seat, Skoda,
VW/Audi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x23x107 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Gewicht | 22 g |
| Materiaal | chroom-alliagestaal en speciaal veerstaal |
| Type tip | afgeschuind |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,52 excl. BTW
/ stuk
€ 78,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen