KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 91 125
Electronic Super Knips®
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:78 91 125
Rubix:10160128
EAN:4003773065081

Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 91 125
De KNIPEX 78 91 125 precisiezijsnijtang is compact, nauwkeurig en licht en daarmee het ideale gereedschap voor fijne snijwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica.
Kenmerken:
De KNIPEX 78 91 125 is ontworpen voor hoogprecies snijwerk aan dunne draden, ook direct bij gevoelige componenten. De snijkanten zonder facet, met microsnijkantverstelling, maken een zuivere en plaatselijke snede mogelijk zonder risico voor aangrenzende onderdelen. De tang is ontworpen om soepel te kunnen worden gehanteerd en is voorzien van een wrijvingsloze openingsveer en een geklonken scharnier van roestvrij staal. De afschroefbare draadklem voorkomt het rondvliegen van snijafval, wat handig is bij PCB's of in een schone omgeving. Het ergonomische ontwerp met handgrepen van twee materialen vermindert de inspanning bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: 78 91 125
• Gewicht: 57 g
• Afmetingen: 125 x 50 x 16 mm
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd
• Handgrepen: met meercomponenten-bekleding
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,6 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: tot Ø 1,2 mm
• Snijcapaciteit harde draad: tot Ø 0,6 mm
• Inductiegeharde snijkanten, hardheid: ca. 64 HRC
• Beklengte: 9 mm
• Bekdikte bij scharnier: 7,5 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
Normen:
• Voldoet aan de norm DIN ISO 9654
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits familiebedrijf, opgericht in 1882 en gevestigd in Wuppertal. Het merk is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogprecisietangen en is uitgegroeid tot een wereldwijde referentie in professioneel handgereedschap. Met honderden producten en een aanwezigheid in meer dan 100 landen stelt KNIPEX kwaliteit, duurzaamheid en innovatie centraal.
Kenmerken:
De KNIPEX 78 91 125 is ontworpen voor hoogprecies snijwerk aan dunne draden, ook direct bij gevoelige componenten. De snijkanten zonder facet, met microsnijkantverstelling, maken een zuivere en plaatselijke snede mogelijk zonder risico voor aangrenzende onderdelen. De tang is ontworpen om soepel te kunnen worden gehanteerd en is voorzien van een wrijvingsloze openingsveer en een geklonken scharnier van roestvrij staal. De afschroefbare draadklem voorkomt het rondvliegen van snijafval, wat handig is bij PCB's of in een schone omgeving. Het ergonomische ontwerp met handgrepen van twee materialen vermindert de inspanning bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: 78 91 125
• Gewicht: 57 g
• Afmetingen: 125 x 50 x 16 mm
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd
• Handgrepen: met meercomponenten-bekleding
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,6 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: tot Ø 1,2 mm
• Snijcapaciteit harde draad: tot Ø 0,6 mm
• Inductiegeharde snijkanten, hardheid: ca. 64 HRC
• Beklengte: 9 mm
• Bekdikte bij scharnier: 7,5 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
Normen:
• Voldoet aan de norm DIN ISO 9654
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits familiebedrijf, opgericht in 1882 en gevestigd in Wuppertal. Het merk is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogprecisietangen en is uitgegroeid tot een wereldwijde referentie in professioneel handgereedschap. Met honderden producten en een aanwezigheid in meer dan 100 landen stelt KNIPEX kwaliteit, duurzaamheid en innovatie centraal.
Precision cutters with very small bevel, also suitable for hard wires. With thread clamp (can be unscrewed) - no more uncontrolled projection of cut wire pieces. Induction-hardened cutting edges, hardness approx. 64 HRC. Special steel, burnished. Precision pliers for very delicate cutting work, e.g. in electronics and precision engineering. Precision-ground cutting edges without bevels. Perfectly machined tips for cutting contiguous wires from 0.2 mm. Controlled micro-shift shearing of the cutting edge for ultra-precise cutting of even the finest wires and long service life. Hinge with stainless steel rivet. Very flexible for less tiring work. With spring and opening limitation. Special tool steel, oil-hardened in several phases.
Sterke punten
• Ultranauwkeurige snede vanaf Ø 0,2 mm dankzij fijn bewerkte punten
• Snijkanten zonder facet voor een zuivere en vlakke snede
• Soepele bediening met wrijvingsloze openingsveer en openingsbegrenzing
• Afschroefbare draadklem voor een schone werkzone zonder projecties
• Snijkanten zonder facet voor een zuivere en vlakke snede
• Soepele bediening met wrijvingsloze openingsveer en openingsbegrenzing
• Afschroefbare draadklem voor een schone werkzone zonder projecties
Toepassingen
Deze precisiezijsnijtang is ontworpen voor veeleisende technische toepassingen. Deze is ideaal voor werkzaamheden aan elektronische printplaten, miniatuurcomponenten en fijnmechanische assemblages. Dit gereedschap is zeer geschikt voor industriële elektriciens, radiotechnici, elektronici en mechatronici.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x68x16 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Beklengte | 9 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,20 excl. BTW
/ stuk
€ 28,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




