KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 31 125
Electronic Super Knips
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:78 31 125
Rubix:10162677
EAN:4003773039778



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 31 125
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Met smalle kop.
Met smalle kop. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. Speciaal gereedschapsstaal, meerstaps oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x68x46 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Beklengte | 9 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
| Gewicht | 55 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden