Referenties
Bahco:2470 G-160
Rubix:A0416173
EAN:7314150116188

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG 160MM 2470 G-160
ISO 5745. Uitvoering: gepolijst en gelakt voor extra roest bescherming. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, tweecomponenten handgrepen.
Sterke punten
•Puntneustang met tweecomponentenhandgrepen
Geschikt voor het knippen van Cu-, Fe- en Fe+-draad
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gepolijste en geoliede oppervlakken
Geschikt voor het knippen van Cu-, Fe- en Fe+-draad
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gepolijste en geoliede oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Beklengte | 48 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Snijcapaciteit | 1,5 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,77 excl. BTW
/ stuk
€ 23,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
