MILWAUKEE LINTZAAG TANDVERDELING 8/10TPI 900MM (3ST)
Premium bandzaagblad 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18 Compact)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48390609
Rubix:A0631450
EAN:045242536412

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE LINTZAAG TANDVERDELING 8/10TPI 900MM (3ST)
Multi-pitch bi-metalen messen met matrix II hoge snelheid stalen tanden gaan tot 3 keer langer mee dan conventionele messen van 8% kobalt, waardoor minder wisselingen nodig zijn.
Met precisie gevormde tanden zorgen voor snelle, zuivere sneden.
Geoptimaliseerd voor draadloze bandzagen: meer sneden per lading.
Geschikt voor het zagen: hoekijzer, gegalvaniseerde buis en nog hardere staalsoorten zoals gietijzer en roestvrij staal.
Met precisie gevormde tanden zorgen voor snelle, zuivere sneden.
Geoptimaliseerd voor draadloze bandzagen: meer sneden per lading.
Geschikt voor het zagen: hoekijzer, gegalvaniseerde buis en nog hardere staalsoorten zoals gietijzer en roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 898,52 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Dikte | 0,51 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Vorm van de tanden | multi-pitch (variabele tandafstand), precisievormige tanden |
| Type vertanding | variabele tpi (8/10 tpi) / multi-pitch vertanding |
| Aantal tanden per inch | 8/10 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,88 excl. BTW
/ pak
€ 43,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
