Referenties
Metabo:0909060273
Rubix:A0199524
Fabrikant:0909060273
EAN:4003665405094

Productdetails : METABO ZAAGLINT 2225X9X0,36 A6 BAS 380
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2225 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Dikte | 0,36 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | a6 hakentand (peg tooth) |
| Type vertanding | a6 hakentand (dent chevillée) |
| Aantal tanden per inch | 4 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,25 excl. BTW
/ stuk
€ 28,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen