BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC 2X4AH 06019K4002

PRO GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter met Bluetooth-module

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06019K4002
Rubix:A0331423
Fabrikant:06019K4002
EAN:4059952568034
BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC 2X4AH 06019K4002

Technische samenvatting

Spanning18 v li-ion V
Maximaal koppel450 N.m
Gewicht1,6 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC 2X4AH 06019K4002


De PRO GDS 18V-450 HC is een accudraaislagmoeraanzetter die is ontwikkeld voor vast- en loswerkzaamheden waarbij een nauwkeurige koppelinstelling vereist is. De combinatie van meerdere snelheidsstanden en configureerbare modi maakt het mogelijk om het gereedschap aan te passen aan uiteenlopende toepassingen in de werkplaats of op de bouwplaats.

Kenmerken:
De Bosch GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter werkt draadloos en maakt deel uit van het Bosch Professional 18V-systeem. Dit gereedschap beschikt over twee vooraf ingestelde schroefmodi, die elk kunnen worden aangepast en gepersonaliseerd via de Bosch Toolbox-app om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen. Drie snelheids- en koppelstanden maken het mogelijk om de kracht nauwkeurig te regelen bij vast- of losdraaiwerkzaamheden. De 1/2" vierkante gereedschapshouder maakt het gebruik van standaard doppen mogelijk. Deze uitvoering wordt geleverd met een accessoireset bestaande uit een stapelbare L-BOXX-transportkoffer met inlay, twee 4 Ah accu’s, een snellaadapparaat en een Bluetooth-module.

Specificaties:
• Referentie: 0.601.9K4.002
• Accuspanning: 18,0 V
• Aantal koppelvoorinstellingen: 3
• Draaimoment-instelbereik, 1e stand: 0 – 250 Nm
• Draaimoment-instelbereik, 2e stand: 0 – 330 Nm
• Draaimoment-instelbereik, 3e stand: 0 – 450 Nm
• Maximaal draaimoment: 450 Nm
• Maximaal losbreekkoppel: 800 Nm
• Onbelast toerental, 1e stand: 0 – 1.000 min⁻¹
• Onbelast toerental, 2e stand: 0 – 1.500 min⁻¹
• Onbelast toerental, 3e stand: 0 – 2.300 min⁻¹
• Slagfrequentie, 1e stand: 0 – 1.900 slagen/min
• Slagfrequentie, 2e stand: 0 – 2.500 slagen/min
• Slagfrequentie, 3e stand: 0 – 3.300 slagen/min
• Gereedschapshouder: 1/2" vierkant
• Gewicht zonder accu: 1,6 kg
• Afmetingen gereedschap (L × B × H): 169 × 77 × 214 mm
• Trillingsemissiewaarde ah: 14,5 m/s²
- Inhoud van de set:
• L-BOXX 136
• L-BOXX schuiminlay 1/1
• Bluetooth Low Energy-module GCY 42
• Snellaadapparaat GAL 18V-40
• 2 × ProCORE18V 4,0 Ah accu’s

Normen:
- 2006/42/EG: richtlijn betreffende de veiligheid van machines, waarin de essentiële eisen voor motoraangedreven apparatuur worden vastgesteld.
- 2014/30/EU: richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit van elektrische apparaten
- 2011/65/EU: RoHS-richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen
- EN 62841-1:2015+A11:2022: algemene veiligheidsnorm voor elektrisch gereedschap
- EN 62841-2-2:2014: specifieke norm voor schroevendraaiers en draagbare slagmoersleutels
- EN IEC 55014-1:2021: norm met betrekking tot elektromagnetische emissies
- EN IEC 55014-2:2021: norm met betrekking tot elektromagnetische immuniteit
- EN IEC 63000:2018: norm die de technische documentatie-eisen met betrekking tot beperkte stoffen definieert

Sterke punten

• Direct inzetbaar dankzij de meegeleverde accu’s en oplader
• Eenvoudige organisatie en transport via de L-BOXX-koffer met aangepaste inlay
• Geavanceerde configuratie van schroefmodi via de geïntegreerde Bluetooth-module
• Flexibele toepassing dankzij drie instelbare snelheids- en koppelstanden

Toepassingen

De Bosch PRO GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter in deze complete uitvoering wordt gebruikt in onderhouds-, assemblage- en mechanische werkplaatsen, evenals in omgevingen in de auto-industrie. Dit gereedschap is geschikt voor werkzaamheden aan metaalconstructies, industriële installaties en boutverbindingen waarbij een nauwkeurige koppelregeling vereist is. De aanwezigheid van accu’s, het snellaadapparaat en het robuuste opbergsysteem maken deze set geschikt voor gebruikers die een direct inzetbare oplossing zoeken, zowel voor mobiele interventies op locatie als voor gebruik op vaste werkposten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 v li-ion V
Maximaal koppel450 N.m
Gewicht1,6 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
Onbelast toerental2300 rpm
€ 514,15 excl. BTW
/ stuk
€ 622,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden